Catu - tournevis pz lame decolletee 6x40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 2
modèle - droit
longueur de lame - 40 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560045307
Réf. Sonepar
00081004546
Réf. Fournisseur
MO652406D
Réf. Commerciale
Catu
système à vis
Pozidriv PZ
taille
2
modèle
droit
longueur de lame
40 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
Tournevis isolé à lame décolletée et à embout POZIDRIV de 6 (PZ2). Lame de longueur 40 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.