Catu - vis antivandalisme
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 3
tête carrée - Non
longueur - 15 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3597560027891
Réf. Sonepar
00081500660
Réf. Fournisseur
AD01
Réf. Commerciale
Catu
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
3
tête carrée
Non
longueur
15 mm
Vis à tête ronde anti vandalisme dur-aluminium, M3 x 15 mm. Vendu en sachet de 100.