Cdvi - ALIMENTATION 12V 1,5A REDRESS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
tension de sortie - 12 V
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - saillie
tension d'entrée - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211003484
Réf. Sonepar
00327000015
Réf. Fournisseur
ARD12
Réf. Commerciale
Cdvi
application
autre
tension de sortie
12 V
technique d'installation
technique de réseau
mode de pose
saillie
tension d'entrée
230 V
fréquence
5e+007...6e+007 Hz
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
60 mm
largeur
142 mm
profondeur
92 mm
circuit intégré d'ouverture de porte
Non
fonction de commande
Non
fonction d'évaluation
Non
blocage de la programmation
Non
ALIMENTATION 12 V 1,5A REDRESSEE FILTREE