Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Cdvi - ALIMENTATION 12V ReGULeE

Cdvi - ALIMENTATION 12V ReGULeE

CDVI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12 V

  • mode de pose - saillie

  • tension d'entrée - 230 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP30

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662211003422

Réf. Sonepar

00327000093

Réf. Fournisseur

BS602

Réf. Commerciale

Cdvi

tension de sortie

12 V

mode de pose

saillie

tension d'entrée

230 V

type de courant

DC

indice de protection (IP)

IP30

hauteur

120 mm

largeur

195 mm

profondeur

207 mm

fonction de commande

Oui

Alimentation 12V DC 2,5 A régulée secourue avec Batterie 12V DC 7A fournie