Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cdvi - Bandeau architectural 2500mm 3x300kg 12-24V

Cdvi - Bandeau architectural 2500mm 3x300kg 12-24V

CDVI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 12...24 V

  • force de préhension - 900...900 N

  • type de construction - autre

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de tension - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662211014961

Réf. Sonepar

00327101496

Réf. Fournisseur

BO900RP

Réf. Commerciale

Cdvi

tension de fonctionnement

12...24 V

force de préhension

900...900 N

type de construction

autre

mode de pose

montage en saillie

type de tension

DC

avec plaque d'ancrage

Oui

montage mural

Oui

montage au sol

Non

adapté à un montage au plafond

Non

matériau du boîtier/corps

aluminium

antidéflagration

Non

Bandeau architectural 2500mm 3x300kg 12/24V

Les Atouts de l'article:

Bandeau architectural (3 x 300 kg) Force du bandeau : 3 x 300 kgDimensions (L x l x P) : 2500 x 105 x 63 mmPoteau technique sur le dormant prévu pour l'installation des ventouses et poignées bandeaux avec contre-plaques sur l'ouvrantContact de signalisation NO/NF basé au capteur effet hallAlimentation : 12/24 V DCConsommation : 12 V DC = 550 mA (par ventouse) ; 24 V DC = 275 mA (par ventouse)3 possibilités de placement : standard, hermétique, avec poignéeInstallation sur tout type de porte (huisserie métallique, bois et verre)Idéal pour les rénovationsProfils pré-percés (réglables)Ventouses avec bornier de raccordement pré-installées sur le poteau techniqueLargeur recouvrant les anciennes installationsPassage des câbles facilité grâce au bossage central à l'arrière du poteau technique (support des ventouses)Capot de recouvrement du poteau technique après montageOptions : rehausses en aluminium (Réf. : REO), moulures en aluminium (Réf. : ALMA), pose sur porte en verre (Réf. : UBK25), teinte RAL (Réf. : RAL)