Cdvi - Bandeau ventouses Free volt Blanc RAL 9010 - 2,5 m -2x300kg avec signal NFS61937

Cdvi - Bandeau ventouses Free volt Blanc RAL 9010 - 2,5 m -2x300kg avec signal NFS61937

CDVI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 12...24 V

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662211023468

Réf. Sonepar

00327102346

Réf. Fournisseur

BO600FV9010

Réf. Commerciale

Cdvi

tension de fonctionnement

12...24 V

mode de pose

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

Bandeau ventouses Free voltage Blanc RAL 9010 - 2,5 m - Anodisé Argent satiné 2 x 300kg - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable

Les Atouts de l'article:

Bandeau ventouses Free voltage Blanc RAL 9010 - 2,5 m - Anodisé Argent satiné 2 x 300kg - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable