Cdvi - Bloc magnetique ventouse nu pour integration 300kg 12-24VDC - V3NU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 12...24 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211006409
Réf. Sonepar
00327000794
Réf. Fournisseur
V3NU
Marque
Cdvi
tension de fonctionnement:
12...24 V
type de tension:
DC
Bloc ventouse nu pour intégration 300kg 12/24VDC
Les Atouts de l'article:
Ventouse bloc nu 300 kg - encastrableForce de rétention : 300 kgdimensions (L x l x P) :- ventouse : 183 x 38,5 x 25 mm- contre-plaque : 185 x 38 x 11 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 500 mA- 24V DC : 250 mA
Les Atouts de l'article:
Ventouse bloc nu 300 kg - encastrableForce de rétention : 300 kgdimensions (L x l x P) :- ventouse : 183 x 38,5 x 25 mm- contre-plaque : 185 x 38 x 11 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 500 mA- 24V DC : 250 mA
NoticePDF


