Cdvi - Carte active avec capteur de mouvement et prox 125 khz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de personnes - 1
mode de pose - encastré
autonome - Non
interconnectable - Oui
connexion PC - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3662211012479
Réf. Sonepar
00327001011
Réf. Fournisseur
DTXT5434MP
Réf. Commerciale
Cdvi
nombre max. de personnes
1
mode de pose
encastré
autonome
Non
interconnectable
Oui
connexion PC
Oui
sortie de signaux
texte
température d'utilisation
-20...70 °C
largeur
54 mm
hauteur
86 mm
profondeur
7 mm
Carte active avec capteur de mouvement et proximité 125 khz
Les Atouts de l'article:
fréquence 433,92 MHzmodulation FSKactivation par capteur de mouvementbi-technologie : radio/proximité Carte active longue portée proximité 125 khz + sensor jusqu'à 18 m de portée en champ libredimensions (L x l x P) : 86 x 54 x 7 mmpuissance effective : 5 μW à 10 μW