Cdvi - Clavier code Digicode inox encastre -lumineux 3 relais l
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 100
type d'interface - sans
nombre max. de personnes - 100
procédé de lecture - code
mode de pose - saillie/encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211002913
Réf. Sonepar
00327000136
Réf. Fournisseur
CAASE
Réf. Commerciale
Cdvi
nombre max. de portes
100
type d'interface
sans
nombre max. de personnes
100
procédé de lecture
code
mode de pose
saillie/encastré
autonome
Non
interconnectable
Non
connexion PC
Non
sortie de signaux
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CC
12...48 V
température d'utilisation
-25...70 °C
indice de protection (IP)
IP64
couleur
argent
modèle
unité de contrôle
matériau
métal
largeur
95 mm
hauteur
120 mm
profondeur
47 mm
Clavier codé Digicode® inox encastré - 3 relais lumineux 12/24V DC
Les Atouts de l'article:
Clavier codé avec électronique intégréeRétro-éclairéInox3 relais + 3 ledsPose en encastré Clavier codé encastré inox avec électronique intégrée. Rétro-éclairéInox3 relais + 3 ledsPose en encastréTension libre: AC/DC.Montage avec vis Diax®Protection de la carte électronique par tropicalisation100 codes d'accès personnalisables individuellement par chaque utilisateurIP 53Signalisation lumineuse et sonoreDimensions (H x l x P) : 120 x 95 x 47 mmEncastrement (H x l x P) : 105 x 80 x 45 mmDimensions des cadres de mise en applique (L x l x P) : 125 x 100 x 65 mmAlimentation : 12 V à 24 V AC et 12 V à 48 V DCConsommation : de 50 à 140 mA