Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cdvi - Clavier code Digicode radio 433MHz

Cdvi - Clavier code Digicode radio 433MHz

CDVI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 22

  • procédé de lecture - code

  • mode de pose - saillie

  • autonome - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662211008861

Réf. Sonepar

00327001025

Réf. Fournisseur

GALEOR

Réf. Commerciale

Cdvi

nombre max. de portes

2

nombre max. de personnes

22

procédé de lecture

code

mode de pose

saillie

autonome

Oui

interconnectable

Oui

connexion PC

Oui

sortie de signaux

texte

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...12 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz

12...12 V

tension de fonctionnement CC

3.6...3.6 V

température d'utilisation

-25...70 °C

indice de protection (IP)

IP64

couleur

gris

modèle

unité de contrôle

matériau

métal

largeur

75 mm

hauteur

110 mm

profondeur

15 mm

Clavier codé Digicode® radio 433MHz