Cdvi - Clavier code Digicode radio GALEOr avec recepteur 1 relais 12V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
nombre max. de personnes - 1
procédé de lecture - code
mode de pose - encastré
autonome - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211012752
Réf. Sonepar
00327101275
Réf. Fournisseur
GALEOR1R
Réf. Commerciale
Cdvi
nombre max. de portes
1
nombre max. de personnes
1
procédé de lecture
code
mode de pose
encastré
autonome
Oui
interconnectable
Oui
connexion PC
Oui
sortie de signaux
texte
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...12 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
12...12 V
tension de fonctionnement CC
12...12 V
température d'utilisation
-25...70 °C
indice de protection (IP)
IP64
couleur
noir
modèle
unité de contrôle
matériau
plastique
Clavier codé Digicode® radio avec récepteur 1 relais 12V rétro éclairé - 22 codes d'accés 4 ou 5 termes - Pose en applique