Cdvi - Clavier codé Digicode® Bluetooth Rétro-éclairé 3 relais déporté 100 codes 12/24V - GALEOBT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 3
nombre max. de personnes - 100
procédé de lecture - code
mode de pose - saillie
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3662211009318
Réf. Sonepar
00327100931
Réf. Fournisseur
GALEOBT
Réf. Commerciale
Cdvi
nombre max. de portes:
3
nombre max. de personnes:
100
procédé de lecture:
code
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...48 V
température de fonctionnement:
-25...70 °C
indice de protection (IP):
IP64
matériau:
métal
largeur:
75 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Cette nouvelle version du GALEOBT peut se programmer de façon "classique" (après avoir défini un code maître) via les touches du clavier ou bien être programmé via bluetooth grâce à l'app CDVI (Manager).3 relaisrétro-éclairé100 codes d'accèsmontage avec vis Torx®étanchéité totale (surmoulé)IP68 (électronique déportée IP65)protection de la BOXCODE par tropicalisationintégration carte bluetoothproduit extérieur, façade métalliqueAvantages pour l'installateur :simplicité d'installation et de programmation des futurs utilisateurs du GALEOBTvente de service de gestion d'accès, partage des sites pour une rapidité d'exécutiongestion multi-sites à travers l'applicationAvantages utilisateur :ouverture à distance via l'application (décondamnation du système de verrouillage)jusqu'à 10 mètres de portée en zone dense pour l'ouverture de la portegestion de services associés (besoin de donner l'accès temporaire à un prestataire, location...)gestion des droits d'horaires et des dates (activation lien d'ouverture) pour les visiteursl'administrateur (résident) pourra gérer l'accès tout en apportant une sécurisation accrue des codes d'accès individuel, le tout via une simple applicationmise à disposition d'un coffre-fort dématérialisé personnel et sécurisé3 mètres de câble fournisignalisation sonoredimensions (L x l x P) :- clavier : 110 x 75 x 15 mm- BOXCODE : 147 x 124 x 56 mm- alimentation :- 12V à 24V AC- 12V à 48V DCconsommation : 60 à 200 mA
Quelques mots du fabricant :
Security to Access