Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cdvi - electro serrure signal NO-NF 24 48 VDC

CDVI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662211006522

Réf. Sonepar

00327001024

Réf. Fournisseur

FL2448

Réf. Commerciale

Cdvi

Électro serrure signal NO/NF 24 48 VDC

Les Atouts de l'article:

BrevetéAnti-paniqueSymétriqueInoxForce: 500 kgRupture Électro-serrure avec signal NO/NF - 24/48 V DC Alimentation: 24/48 V DC.Consommation: 12 V DC = 500 mA ; 24 V DC = 250 mA ; 48 V DC = 125 mA.Anti-panique.Symétrique.Inox.Force: 500 kg.Rupture.Robuste.Signal NO/NF.Pêne 20 mm.Pour porte simple ou double action.Montage encastré en horizontal ou vertical