Cdvi - Émetteur radio 4 canaux métal - 433.92 MHz - ERN

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Émetteur radio 4 canaux métal - 433.92 MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.92 MHz

  • couverture - 250 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211012417

Réf. Sonepar

00327001057

Réf. Fournisseur

ERN

Marque

Cdvi

fréquence radio:

433.92 MHz

couverture:

250 m

Émetteur radio 4 canaux métal - 433.92 MHz - 100 m champ libre - alim pile 3V CR2032

Les Atouts de l'article:

Télécommande radio Fréquence radio : 433,92 MHzémetteur 4 canauxjusqu'à 100 m de portée en champs librepoids : 12 gdimensions (L x l x P) : 72 x 42 x 13 mmalimentation : pile 3V (type CR 2032)consommation : 15 mA