Cdvi - Gache exterieure droite avec tetiere inox double 12V ip65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension - 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche
mode de pose - encastré
composition - complet
avec verrouillage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211016248
Réf. Sonepar
00327101624
Réf. Fournisseur
T2GE12D
Réf. Commerciale
Cdvi
tension
12...12 V
sens d'ouverture selon DIN
gauche
mode de pose
encastré
composition
complet
avec verrouillage
Non
avec déverrouillage mécanique
Oui
avec signal de retour
Non
protégé contre l'eau
Oui
type de courant
AC/DC
forme d'entrée de serrure
plat
Gâche extérieure droite avec têtière inox double 12V ip65
Les Atouts de l'article:
La gâche électrique T2GE12D est étanche (IP65) pour une installation extérieure (portillons ou portails).Asymétrique, elle est conçue pour les portes à tirant droit et DIN gauche.T2GE12D est une gâche à émission 12V AC/DC avec une force de retention puissante de 400 KG.Toutes les gâches électriques CDVI intègrent une protection contre l'effet de self : varistance ou diode selon les modèles.Retrouvez le guide " Comment choisir une gâche " Gâche IP65EmissionForce de rétention jusqu'à 400 kgVaristance incorporée (portection électronique contre l'effet de self)À décondamnation manuelleAssymétrique: DIN gauche Alimentation: 12V AC/DCConsommation: 600mAForce de rétention: supérieure à 400KgDimensions gâche: (h x b x d) 100 x 21,5 x 37 mmDimensions têtière: (h x b x d) 250 x 25 x 3 mm