fin de vie

Cdvi - Gache issue secours NF S61-937 a rupture 24VDC DIN droite - GISIP24DR

CDVI
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension - 24...24 V

  • sens d'ouverture selon DIN - droite

  • mode de pose - encastré

  • composition - complet

  • avec déverrouillage mécanique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211013391

Réf. Sonepar

00327101339

Réf. Fournisseur

GISIP24DR

Réf. Commerciale

Cdvi

tension:

24...24 V

sens d'ouverture selon DIN:

droite

mode de pose:

encastré

composition:

complet

avec déverrouillage mécanique:

Non

avec signal de retour:

Oui

type de courant:

DC

Gâche issue secours NF S61-937 à rupture 24VDC DIN droite

Les Atouts de l'article:

La gâche type GISIP a été développée pour une utilisation dans les portes de sécurité et d'évacuation.NF S 61-937Gâche pour haute sécuritéForce de rétention : 750 kgOuvre sous pré pression jusqu'au 450 kgLivrée avec le contre-pêne demi-tour DTGAvec signalisation etat de porteGâche assymetrique : Din DroiteÉgalement disponible en 12 et 48V2 caractéristiques spéciales caractérisent cette gâche. D'une part, la gâche a une force de retenue jusqu'à 750 kg, ce qui en fait une solution parfaite pour les portes extérieures. D'autre part, la conception interne est réalisée de telle manière que la gâche est toujours déverrouillée, même sous une pré-pression jusqu'à 450 kg. Avec cette dernière caractéristique, la gâche répond à la norme européenne pour les portes d'évacuation. La gâche est également équipée d'un contact de signalisation afin que le système de contrôle d'accès sache si la porte est ouverte ou fermée. Le capteur de boulon réglable permet à la gâche d'être ajustée à la plupart des portes.Alimentation : 24VDCConsommation : 160mATemperature de fonctionnement : -15°C - +40°CDimensions gâche : (L x l x P) 134 x 23 x 39mmDimensions têtière : (L x l x P) 200 x 24 x 2mmContact de signalisation : C/NO/NF