Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cdvi - Gache reversible rupture de courant avec contac 16X66 mm 12-24 V avec Top

Cdvi - Gache reversible rupture de courant avec contac 16X66 mm 12-24 V avec Top

CDVI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...24 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - courant de repos

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662211019867

Réf. Sonepar

00327101986

Réf. Fournisseur

T290SPIX1224T

Réf. Commerciale

Cdvi

modèle

ouvre-porte standard

tension

12...24 V

sens d'ouverture selon DIN

gauche/droite

mode de pose

encastré

mode de travail

courant de repos

type de construction

symétrique

hauteur

66 mm

largeur

16 mm

profondeur

25.5 mm

composition

complet

avec verrouillage

Non

avec déverrouillage mécanique

Non

type de courant

DC

forme d'entrée de serrure

plat

longueur de la gâche

250 mm

largeur de la gâche

25 mm

épaisseur de la plaque de frappe

3 mm

Gâche réversible rupture de courant avec contac 16X66 mm 12-24 V avec Top

Les Atouts de l'article:

Gâche symétriqueExiste avec têtière réversibleHauteur de la gâche 66 mm pour le marché du neuf et de la rénovationForce de rétention 3 750 NMouvement radial intégré, permet les installations sans délarder le contour de la porteHermétique, évite les ponts thermiquesBornier de raccordementRouleau réglable 4 mmBi-tension (modèles 1024)Protection intégrée contre l'effet de self Gâche sym. à rupture 12/24V DC - 16x66 mm Alimentation : 10/24V ou 12/24V AC/DC (selon modèles)Consommation " rupture " (modèle SIX/SPIX)) :• 12V DC : 280 mA• 24V DC : 140 mAConsommation " bi-tension " 1 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 150/360 mA• 10/24V DC : 230/560 mAConsommation " bi-tension " 2 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 150/360 mA• 10/24V DC : 230/560 mADimensions (LxlxP) :• Gâche : 66 x 16 x 25,5 mm• Têtière : 250 x 25 x 3 mm