Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Cdvi - Gache symetrique a emission 2 temps 12V AC-DC + tetiere inox

Cdvi - Gache symetrique a emission 2 temps 12V AC-DC + tetiere inox

CDVI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...24 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - courant de repos

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662211004917

Réf. Sonepar

00327000724

Réf. Fournisseur

T290SDTR12

Réf. Commerciale

Cdvi

modèle

ouvre-porte standard

tension

12...24 V

sens d'ouverture selon DIN

gauche/droite

mode de pose

encastré

mode de travail

courant de repos

composition

élément de porte

avec verrouillage

Oui

avec déverrouillage mécanique

Oui

avec signal de retour

Non

protégé contre l'eau

Non

type de courant

AC/DC

contact à impulsion

Oui

forme d'entrée de serrure

plat

Gâche symétrique à émission 2 temps 12V AC-DC + têtière inox