Cdvi - Gache symetrique emission 1 temps 24VDC (ouverture longue duree) - SPR24CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211004306
Réf. Sonepar
00327000705
Réf. Fournisseur
SPR24CC
Marque
Cdvi
Gâche symétrique émission 1 temps 24VDC (ouverture longue duree)
Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique émission 1 temps 24 V DC (ouverture longue durée) Contact de signalisation.Borniers de raccordement.Symétrique.Réversible.Encastrée.Dimensions (L x l x P) : 75 x 20,5 x 28 mm.Gâche électrique pour portes ouvrantes à gauche ou à droite.Rouleau réglable (tolérance de 2 mm).Alimentation : 12 V ou 24 V (selon modèle).Consommation 'émission' AC/DC : 12 V AC = 540 mA ; 12 V DC = 630 mA.Consommation 'émission' gâche type CC (Courant Continu) DC : 12 V DC = 380 mA ; 24 V DC = 190 mA.Consommation 'rupture' : 12 V DC = 200 mA ; 24 V DC = 100 mA.Compacte.Rouleau réglable.Emission ou rupture.Têtières en optio n: T1I ou T290Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self)
Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique émission 1 temps 24 V DC (ouverture longue durée) Contact de signalisation.Borniers de raccordement.Symétrique.Réversible.Encastrée.Dimensions (L x l x P) : 75 x 20,5 x 28 mm.Gâche électrique pour portes ouvrantes à gauche ou à droite.Rouleau réglable (tolérance de 2 mm).Alimentation : 12 V ou 24 V (selon modèle).Consommation 'émission' AC/DC : 12 V AC = 540 mA ; 12 V DC = 630 mA.Consommation 'émission' gâche type CC (Courant Continu) DC : 12 V DC = 380 mA ; 24 V DC = 190 mA.Consommation 'rupture' : 12 V DC = 200 mA ; 24 V DC = 100 mA.Compacte.Rouleau réglable.Emission ou rupture.Têtières en optio n: T1I ou T290Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self)



