Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Cdvi - Gache symetrique emission 2 temps 12V AC-DC

Cdvi - Gache symetrique emission 2 temps 12V AC-DC

CDVI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - courant de travail

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662211004139

Réf. Sonepar

00327000711

Réf. Fournisseur

STR12

Réf. Commerciale

Cdvi

modèle

ouvre-porte standard

tension

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN

gauche/droite

mode de pose

encastré

mode de travail

courant de travail

type de construction

symétrique

hauteur

75 mm

largeur

20.5 mm

profondeur

28 mm

composition

élément de porte

avec verrouillage

Non

avec déverrouillage mécanique

Oui

type de courant

AC/DC

Gâche symétrique émission 2 temps 12V AC/DC

Les Atouts de l'article:

Gâche électrique pour portes ouvrantes à gauche ou à droite.Borniers de raccordement.
Symétrique.
Réversible.
Encastrée.
Compacte.
Gâche symétrique émission 2 temps 12 V AC/DC - contact stationnaire
Dimensions (L x l x P): 75 x 20,5 x 28 mm.
Rouleau réglable (tolérance de 2 mm).
Alimentation: 12 V.
Consommation émission AC/DC: 12 V AC = 540 mA; 12 V DC = 630 mA.
Rouleau réglable.
2 temps.
Emission.
Têtières en option: T1I ou T290
Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self).