Cdvi - Lecteur fin proximite inox 125 Khz Digiprox - DGLIF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de fonctionnement - -30...70 °C
indice de protection (IP) - IP53
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662211001220
Réf. Sonepar
00327000286
Réf. Fournisseur
DGLIF
Marque
Cdvi
température de fonctionnement:
-30...70 °C
indice de protection (IP):
IP53
Lecteur fin déporté inox 125 Khz Digiprox®
Les Atouts de l'article:
Lecteur proximité fin en inox pour DGPROXBrevetéConnexion directe sur la centraleÉlectronique résinéeSignalisation lumineuse et sonoreInoxDimensions (L x l x P) : 140 x 35 x 21,5 mmTechnologie : 125 KhzProtocole : MARINAlimentation : 12 V DCConsommation : 100 mAIP 53
Les Atouts de l'article:
Lecteur proximité fin en inox pour DGPROXBrevetéConnexion directe sur la centraleÉlectronique résinéeSignalisation lumineuse et sonoreInoxDimensions (L x l x P) : 140 x 35 x 21,5 mmTechnologie : 125 KhzProtocole : MARINAlimentation : 12 V DCConsommation : 100 mAIP 53


