Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Cdvi - Lecteur noir bitechnologie clavier code Digicode & proximite 125KHz

CDVI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662211010956

Réf. Sonepar

00327000967

Réf. Fournisseur

SOLARKPB

Réf. Commerciale

Cdvi

Lecteur noir bitechnologie clavier codé Digicode® & proximité 125KHz 26 30 44 bits

Les Atouts de l'article:

Wiegand 26, 30 ou 44 bits.Distance de lecture: 4 à 10 cm.Design.Lumineux en continu.Signalisation lumineuse et sonore. Lecteur noir bi-technologie Digicode® et proximité 125 Khz Dimensions (H x l x P) : 130 x 90 x 35 mm.Technologie: clavier à codes + Proximity 125 Khz.Poids: 300 gr.Protocole: MARIN.Alimentation: 12 V DC.Consommation: 100 mA.Bornier de raccordement.Wiegand 26, 30 ou 44 bits.Distance de lecture: 4 à 10 cm dépendant du type de carte.Design.Lumineux en continu.Signalisation lumineuse et sonore.Electronique résinée.Polycarbonate.Couleurs: blanc ou noir.