Cdvi - Lecteur proximite fin inox Wiegand 125 KHz - Digiprox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température d'utilisation - -30...70 °C
indice de protection (IP) - IP53
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211001374
Réf. Sonepar
00327000284
Réf. Fournisseur
DGLIFWLC
Réf. Commerciale
Cdvi
température d'utilisation
-30...70 °C
indice de protection (IP)
IP53
Lecteur proximité fin inox Wiegand 125 KHz - Digiprox®
Les Atouts de l'article:
BrevetéWiegand 26, 30 ou 44 bitsElectronique résinéeSignalisation lumineuse et sonoreInox Lecteur proximité fin inox Wiegand Dimensions (H x l x P) : 140 x 35 x 21,5 mm.Technologie : 125 Khz.Protocole : MARIN.Alimentation: 12 V DC.Consommation: 100 mA.Wiegand 26, 30 ou 44 bits.Electronique résinée.Signalisation lumineuse (2 couleurs: rouge/vert) et sonore.Inox.Type de connexion = câble moulé, longueur 50 cm.