Cdvi - Logiciel Centaur V6V7 Standard - CS-STD6

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Logiciel Centaur V6V7 Standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 130000

  • nombre max. de personnes - 131072

  • autonome - Non

  • interconnectable - Non

  • connexion PC - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211015838

Réf. Sonepar

00327101583

Réf. Fournisseur

CS-STD6

Marque

Cdvi

nombre max. de portes:

130000

nombre max. de personnes:

131072

autonome:

Non

interconnectable:

Non

connexion PC:

Oui

modèle:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Logiciel Centaur V6V7 Standard

Les Atouts de l'article:

Logiciel Centaur V6 Standard

Quelques mots du fabricant :

Security to Access