Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cdvi - Recepteur universel 433 MHz am 4 relais 230v

Cdvi - Recepteur universel 433 MHz am 4 relais 230v

CDVI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662211009455

Réf. Sonepar

00327000953

Réf. Fournisseur

SEL2641R433V4

Réf. Commerciale

Cdvi

Récepteur universel 433 MHz am 4 relais 230v

Les Atouts de l'article:

fréquence : 433,92 MHz4 relais 24 VAmémorisation de l'auto-apprentissage.relais monostable avec temporisation réglable ou bistabletemporisation programmable de 1 sec. à 21 heures Récepteur universels - 4 relais modulation : AM/ASKcode tournant Keeloq®mémoire : 255 boutons d'émetteursdimensions (L x l x P) : 140 x 115 x 53 mmalimentation :• SEL2641R433C4 : 12/24V AC/DC• SEL2641R433V4 : 230V AC - 50 Hz