Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cdvi - Ventouse applique 300kg 12-24VDC + relais-signal + buzzer - NFS 61937

Cdvi - Ventouse applique 300kg 12-24VDC + relais-signal + buzzer - NFS 61937

CDVI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 12...24 V

  • force de préhension - 300...300 N

  • type de construction - angulaire

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de tension - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662211006089

Réf. Sonepar

00327000805

Réf. Fournisseur

V3SRB

Réf. Commerciale

Cdvi

tension de fonctionnement

12...24 V

force de préhension

300...300 N

type de construction

angulaire

mode de pose

montage en saillie

type de tension

DC

avec plaque d'ancrage

Oui

montage mural

Oui

montage au sol

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

matériau du boîtier/corps

aluminium

Ventouse applique 300kg 12/24VDC + relais/signal + buzzer - NFS 61-937

Les Atouts de l'article:

Applique.Haute résistance à la corrosion.Filins de sécurité fournis.Livrée avec contre-plaque.Pas d'usure mécanique Ventouse applique 300 kg 12/24 V DC + Relais/Signal et Buzzer Dimensions ventouse (L x l x P): 254 x 45 x 28 mm.Dimensions contre-plaque (L x l x P): 185 x 38 x 11 mm.Fonctionnement silencieux.Alimentation: 12/24 V DC.Consommation: 12 V DC = 550 mA; 24 V DC = 275 mA.Applique.Relais + Signalisation lumineuse + Signalisation sonore.Haute résistance à la corrosion.Filins de sécurité fournis.Livrée avec contre-plaque.Pas d'usure mécanique.Facilité d'installation.Préconisée en intérieur.Sécurité positive: libère instantanément l'accès lors d'une rupture de courant.Force de rétention: 300 kg.Pas de magnétisme résiduel.Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self).