fin de vie

Cdvi - Ventouse applique 500kg 12-24VDC + relais-signal + buzzer - NFS 61-937 - V5SRB

CDVI
CopieCopie
Cdvi - Ventouse applique 500kg 12-24VDC + relais-signal + buzzer - NFS 61-937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 12...24 V

  • force de préhension - 500...500 N

  • type de construction - angulaire

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662211006102

Réf. Sonepar

00327000817

Réf. Fournisseur

V5SRB

Marque

Cdvi

tension de fonctionnement:

12...24 V

force de préhension:

500...500 N

type de construction:

angulaire

mode de pose:

montage en saillie

type de tension:

DC

avec plaque d'ancrage:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

Ventouse applique 500kg 12/24VDC + relais/signal + buzzer - NFS 61-937

Les Atouts de l'article:

Ventouse applique 500 kg 12/24 V DC + relais/signal + buzzer Applique.Haute résistance à la corrosion.Filins de sécurité fournis.Livrée avec contre-plaque.Pas d'usure mécanique.Dimensions ventouse (L x l x P): 273 x 67 x 41 mm.Dimensions contre-plaque (L x l x P): 185 x 60 x 12 mm.Fonctionnement silencieux.Alimentation: 12/24 V DC.Consommation: 12 V DC = 550 mA; 24 V DC = 275 mA.Applique.Relais + Signalisation lumineuse + Signalisation sonore.Facilité d'installation.Préconisée en intérieur.Sécurité positive : libère instantanément l'accès lors d'une rupture de courant.Force de rétention: 400 kg.Pas de magnétisme résiduel.Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self).