Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Boîte de gel EASY-PROTECT/413

Cellpack - Boîte de gel EASY-PROTECT/413

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 0.5...6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311189833

Réf. Sonepar

01294118983

Réf. Fournisseur

410357

Réf. Commerciale

Cellpack

modèle

gel

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant

plastique

section nominale du conducteur

0.5...6 mm²

nombre de conducteurs

1

sans halogène

Non

jonction de transition papier / synthétique

Non

avec conducteur de protection

Oui

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Non

adapté à

N(A)YY

accessoires de connexion

connecteur à compression/à sertir

Boîte de gel, avec bornes de raccordement COMPACT de WAGO