Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Boîte de jonction CHM/24KV/10-35

Cellpack - Boîte de jonction CHM/24KV/10-35

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 10...35 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311046495

Réf. Sonepar

01294193339

Réf. Fournisseur

193339

Réf. Commerciale

Cellpack

modèle

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

matériau isolant

plastique

section nominale du conducteur

10...35 mm²

nombre de conducteurs

1

sans halogène

Non

jonction de transition papier / synthétique

Non

avec conducteur de protection

Oui

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Non

adapté à

autre

accessoires de connexion

sans

Boîte de jonction unipolaire, pour câbles unipolaires à isolation synthétique