Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Cellpack - Boîte de jonction SMH4/95-300

Cellpack - Boîte de jonction SMH4/95-300

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 95...300 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311000305

Réf. Sonepar

01294145342

Réf. Fournisseur

145342

Réf. Commerciale

Cellpack

modèle

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant

plastique

section nominale du conducteur

95...300 mm²

nombre de conducteurs

4

sans halogène

Oui

jonction de transition papier / synthétique

Non

avec conducteur de protection

Oui

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Non

adapté à

N(A)YY

accessoires de connexion

sans

Boîte de jonction thermorétractable, pour câbles non armés á isolation synthétique