Cellpack - Boîte de télécom SMHF/43-8/570
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 8...43 mm²
nombre de conducteurs - 20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311005409
Réf. Sonepar
01294145560
Réf. Fournisseur
145560
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant
plastique
section nominale du conducteur
8...43 mm²
nombre de conducteurs
20
sans halogène
Oui
jonction de transition papier / synthétique
Non
avec conducteur de protection
Oui
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
adapté à
autre
accessoires de connexion
sans
Boîte de jonction thermorétractable, pour câbles de télécommunications