Cellpack - Boîte résine de dérivation T 3/EG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 25...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 16...16 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement en T
modèle - résine de coulée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311117072
Réf. Sonepar
01294131151
Réf. Fournisseur
131151
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal
25...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
16...16 mm²
nombre de conducteurs
5
type
branchement en T
modèle
résine de coulée
sans halogène
Oui
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire
25...42 mm
diamètre du câble principal
25...42 mm
homologation du secteur minier
Non
accessoires de connexion
sans
adapté à
N(A)YY
Boîte de dérivation avec résine à couler, pour câbles à isolation synthétique