Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Boîte résine de dérivation Y 1/EG

Cellpack - Boîte résine de dérivation Y 1/EG

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 10...10 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 10...10 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement Y

  • modèle - résine de coulée

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311053875

Réf. Sonepar

01294124730

Réf. Fournisseur

124730

Réf. Commerciale

Cellpack

section nominale du conducteur câble principal

10...10 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire

10...10 mm²

nombre de conducteurs

5

type

branchement Y

modèle

résine de coulée

sans halogène

Oui

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire

9...22 mm

diamètre du câble principal

9...22 mm

homologation du secteur minier

Non

accessoires de connexion

sans

adapté à

N(A)YY

Boîte de dérivation avec résine à couler, pour câbles à isolation synthétique