Cellpack - Boîte résine de jonction M 13S/EG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 25...35 mm²
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311000145
Réf. Sonepar
01294124171
Réf. Fournisseur
124171
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant
plastique
section nominale du conducteur
25...35 mm²
nombre de conducteurs
5
sans halogène
Oui
jonction de transition papier / synthétique
Non
avec conducteur de protection
Oui
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Oui
adapté à
N(A)YY
accessoires de connexion
sans
Boîte de jonction avec résine à couler, pour câbles à isolation synthétique