Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Boîte résine de jonction M 6/7.2kV/EG

Cellpack - Boîte résine de jonction M 6/7.2kV/EG

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 3,8/6,6 (7,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 150...240 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311002828

Réf. Sonepar

01294100282

Réf. Fournisseur

124320

Réf. Commerciale

Cellpack

modèle

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um)

3,8/6,6 (7,2) kV

matériau isolant

plastique

section nominale du conducteur

150...240 mm²

nombre de conducteurs

3

sans halogène

Non

jonction de transition papier / synthétique

Non

avec conducteur de protection

Oui

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Oui

adapté à

autre

accessoires de connexion

sans

Boîte de jonction tripolaire, pour câbles tripolaires armés à isolation synthét. jusqu?à 7,2 kV