Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Boîte résine de jonction  MR O2/EG

Cellpack - Boîte résine de jonction MR O2/EG

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 0.8...2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311000008

Réf. Sonepar

01294124507

Réf. Fournisseur

124507

Réf. Commerciale

Cellpack

modèle

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant

plastique

section nominale du conducteur

0.8...2.5 mm²

nombre de conducteurs

5

sans halogène

Oui

jonction de transition papier / synthétique

Non

avec conducteur de protection

Oui

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Non

adapté à

N(A)YY

accessoires de connexion

sans

Boîte de jonction avec résine á couler, pour petites sections et câbles de signalisation et de contrôle