Cellpack - Boîte de jonction CAMSV-C/24KV/35-95
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 35...95 mm²
nombre de conducteurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311181653
Réf. Sonepar
01294118165
Réf. Fournisseur
370725
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle
rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um)
12,7/22 (24) kV
matériau isolant
plastique
section nominale du conducteur
35...95 mm²
nombre de conducteurs
1
sans halogène
Non
jonction de transition papier / synthétique
Non
avec conducteur de protection
Oui
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
adapté à
autre
accessoires de connexion
connecteur à vis
Boîte de jonction unipolaire, avec manchon à visser et protection extérieure rétractable à froid