Cellpack - Boîte re´sine de dérivation T 2 V/AK/EG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 4...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 4...16 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement en T
modèle - résine de coulée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311168227
Réf. Sonepar
01294116822
Réf. Fournisseur
345344
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal
4...16 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
4...16 mm²
nombre de conducteurs
5
type
branchement en T
modèle
résine de coulée
sans halogène
Oui
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire
17...30 mm
diamètre du câble principal
17...30 mm
homologation du secteur minier
Non
accessoires de connexion
connecteur à vis
adapté à
N(A)YY
Boîte de dérivation avec résine à couler, avec bornes de connexion à visser pour câbles à isolation synthét.