Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Borne dérivation à visser HE 1/70/150

Cellpack - Borne dérivation à visser HE 1/70/150

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs par câble - 4

  • section nominale du conduit principal, SE - 95...150 mm²

  • section nominale du conduit principal, SM - 70...120 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, SE - 16...50 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, RE - 16...50 mm²

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311077628

Réf. Sonepar

01294193644

Réf. Fournisseur

193644

Réf. Commerciale

Cellpack

nombre de conducteurs par câble

4

section nominale du conduit principal, SE

95...150 mm²

section nominale du conduit principal, SM

70...120 mm²

section nominale du conduit dérivé, SE

16...50 mm²

section nominale du conduit dérivé, RE

16...50 mm²

longueur

90.5 mm

largeur

80 mm

diamètre

91 mm

section nominale du conduit dérivé, SM

16...50 mm²

section nominale du conduit dérivé, RM

16...50 mm²

montage possible sous tension

Oui

Borne de dérivation compacte, pour raccordements de maisons pour basse tension