En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Cellpack - Connecteur de dérivation FK/10

Cellpack - Connecteur de dérivation FK/10

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conduit dérivé, SE/RE - 2.5...10 mm²

  • section nominale du conduit principal, SM - 10...10 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, SM/RM - 2.5...10 mm²

  • matériau du conduit principal - cuivre

  • matériau du conduit dérivé - cuivre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311190303

Réf. Sonepar

01294119030

Réf. Fournisseur

410186

Réf. Commerciale

Cellpack

section nominale du conduit dérivé, SE/RE

2.5...10 mm²

section nominale du conduit principal, SM

10...10 mm²

section nominale du conduit dérivé, SM/RM

2.5...10 mm²

matériau du conduit principal

cuivre

matériau du conduit dérivé

cuivre

borne isolée

Non

ouverture de canal de serrage, conduit principal

ouvert des deux côtés

ouverture de canal de serrage, conduit dérivé

ouvert des deux côtés

traitement de la surface

laitonné

type de raccordement

connexion à vis

Connecteur de dérivation, pour boîtes de jonction et boîtes de dérivation avec résine à couler