Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Connecteur équ. CWS 250A 24kV/70-150 M

Cellpack - Connecteur équ. CWS 250A 24kV/70-150 M

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de terminaison de raccord - fiche coudée

  • courant nominal selon EN 50180/EN 50181 - A (250 A)

  • tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311151915

Réf. Sonepar

01294293792

Réf. Fournisseur

293792

Réf. Commerciale

Cellpack

type de terminaison de raccord

fiche coudée

courant nominal selon EN 50180/EN 50181

A (250 A)

tension nominale U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

adapté aux espaces intérieurs

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

type de raccordement du conducteur

raccordement à vis

adapté au nombre de conducteurs

1

blindé

Oui

cosse de câble incluse

Oui

section nominale

70...150 mm²

longueur du câble de terre

0.7 m

largeur

80 mm

hauteur

178 mm

longueur

200 mm

Connecteur séparable équerre, pour câbles synthét. pour systémes à cônes extérieurs de type A