Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Connecteur équ.CWS 400A 36kV/95-150 EGA

Cellpack - Connecteur équ.CWS 400A 36kV/95-150 EGA

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de terminaison de raccord - fiche coudée

  • courant nominal selon EN 50180/EN 50181 - B (400 A)

  • tension nominale U0/U (Um) - 19/33 (36) kV

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311174082

Réf. Sonepar

01294117408

Réf. Fournisseur

359558

Réf. Commerciale

Cellpack

type de terminaison de raccord

fiche coudée

courant nominal selon EN 50180/EN 50181

B (400 A)

tension nominale U0/U (Um)

19/33 (36) kV

adapté aux espaces intérieurs

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

type de raccordement du conducteur

raccordement à vis

adapté au nombre de conducteurs

1

blindé

Oui

cosse de câble incluse

Oui

section nominale

95...150 mm²

longueur du câble de terre

0.7 m

largeur

107 mm

hauteur

250 mm

longueur

215 mm

Connecteur séparable équerre, pour câbles synthét. pour systémes à cônes extérieurs de type B