Cellpack - Cosse à sertir DK-AL-LD/70/12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale aluminium, RM/SM - 70...70 mm²
section nominale aluminium, SE - 95...95 mm²
section nominale St - 70 mm²
forme de la section transversale - rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311052885
Réf. Sonepar
01294105288
Réf. Fournisseur
194942
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale aluminium, RM/SM
70...70 mm²
section nominale aluminium, SE
95...95 mm²
section nominale St
70 mm²
forme de la section transversale
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
12
matériau
aluminium
couleur
autre
plage étroite
Oui
adapté aux câbles Al/St
Non
étanche sur la longueur
Oui
numéro d'identification
18
nombre de trous de fixation
1
homologation DIN
Oui
forme du manchon
court
Cosse à sertir Al, étanche longitudinalement pour basse et moyenne tension