Cellpack - DK-AL-LD-400-20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale aluminium, RM/SM - 400...400 mm²
forme de la section transversale - rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 20
matériau - aluminium
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311052991
Réf. Sonepar
01294105299
Réf. Fournisseur
194930
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale aluminium, RM/SM
400...400 mm²
forme de la section transversale
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
20
matériau
aluminium
couleur
autre
adapté aux câbles Al/St
Non
étanche sur la longueur
Oui
numéro d'identification
38
nombre de trous de fixation
1
homologation DIN
Oui
forme du manchon
court
Cosse BT tubulaire aluminium étanche à sertissage hexagonal norme DIN