Cellpack - Extrémité CHE-F 36kV/50-150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 19/33 (36) kV
adapté aux espaces intérieurs - Non
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311047089
Réf. Sonepar
01294194069
Réf. Fournisseur
194069
Réf. Commerciale
Cellpack
nombre de conducteurs
1
type de terminaison de câble
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um)
19/33 (36) kV
adapté aux espaces intérieurs
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
matériau isolant
plastique
avec conducteur de protection
Oui
cosse de câble incluse
Non
forme de cosse
sans
section nominale
50...150 mm²
Extrémité unipolaire extérieure, pour câbles unipolaires à isolation synthétique