Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Extrémité CHE-I 36kV/150-400

Cellpack - Extrémité CHE-I 36kV/150-400

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 19/33 (36) kV

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311046877

Réf. Sonepar

01294194047

Réf. Fournisseur

194047

Réf. Commerciale

Cellpack

nombre de conducteurs

1

type de terminaison de câble

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um)

19/33 (36) kV

adapté aux espaces intérieurs

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

matériau isolant

plastique

avec conducteur de protection

Oui

cosse de câble incluse

Non

forme de cosse

sans

section nominale

150...400 mm²

Extrémité unipolaire intérieure, pour câbles unipolaires à isolation synthétique