Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Extrémité CHESK-F 12kV/240-400

Cellpack - Extrémité CHESK-F 12kV/240-400

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 6,35/11 (12) kV

  • adapté aux espaces intérieurs - Non

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311160788

Réf. Sonepar

01294116078

Réf. Fournisseur

309537

Réf. Commerciale

Cellpack

nombre de conducteurs

1

type de terminaison de câble

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

adapté aux espaces intérieurs

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

matériau isolant

plastique

avec conducteur de protection

Oui

cosse de câble incluse

Oui

forme de cosse

raccordement à vis

section nominale

240...400 mm²

Extrémité unipolaire extérieure, avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.