Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Extrémité SEEV-F/150-240

Cellpack - Extrémité SEEV-F/150-240

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 3

  • type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 3,8/6,6 (7,2) kV

  • adapté aux espaces intérieurs - Non

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311042985

Réf. Sonepar

01294148153

Réf. Fournisseur

148153

Réf. Commerciale

Cellpack

nombre de conducteurs

3

type de terminaison de câble

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um)

3,8/6,6 (7,2) kV

adapté aux espaces intérieurs

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

matériau isolant

plastique

avec conducteur de protection

Oui

cosse de câble incluse

Non

forme de cosse

sans

section nominale

150...240 mm²

Extrémité tripolaire extérieure, pour câbles tripolaires armés à isolation synthét. jusqu?à 7,2 kV