Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Extrémité SEH3/125-59/BK

Cellpack - Extrémité SEH3/125-59/BK

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 125 mm

  • section nominale - 240...500 mm²

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température d'utilisation - -40...100 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311115214

Réf. Sonepar

01294111521

Réf. Fournisseur

125371

Réf. Commerciale

Cellpack

diamètre d'arbre avant rétrécissement

125 mm

section nominale

240...500 mm²

modèle

pour câbles et conducteurs 3 brins

type

rétrécissable à chaud

température d'utilisation

-40...100 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement

59 mm

longueur totale après rétrécissement

268 mm

diamètre interne avant rétrécissement

67 mm

diamètre interne après rétrécissement

27 mm

Extrémité thermorétractable, pour 2- 3- 4- 5-conducteurs avec adhésif