Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Gaine thermo. SR1F/12.7-6.4/WH/100m

Cellpack - Gaine thermo. SR1F/12.7-6.4/WH/100m

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi mince

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4010311031118

Réf. Sonepar

01294126914

Réf. Fournisseur

126914

Réf. Commerciale

Cellpack

diamètre interne avant rétreint

12.7 mm

diamètre interne après rétreint

6.4 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

blanc

modèle

à paroi mince

matériau

polyoléfine (PO-X)

sans halogène

Non

taux de rétreint

2:1

diamètre nominal en pouces

1/2 pouce

épaisseur de paroi après rétreint

0.64 mm

longueur

100 m

température d'utilisation

-55...135 °C

transparent

Non

avec adhésif intérieur

Non

imprimable

Oui

homologation UL

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince, rapport de rétreint 2 : 1 sans adhésif